Suport pentru freze disc, Pentru ⌀ frezei disc d1: 32mm

Cod articol.: 345510 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ frezei disc d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02001005
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0200 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 20 mm
Lungimea cozii LS 50 mm
Tip de coadă HB
Lungime activă A 53 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 16 mm
Diametru exterior al lamei de ferăstrău min. D4 min 32 mm
Diametru exterior al lamei de ferăstrău max. D4 max 32 mm
Concentricitate 10 µm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suport pentru freze disc
Lungimea totală L 105 mm
Înălţimea totală H1 16 mm
Lăţimea totală B1 16 mm
Standard DIN 1835 B
Răcirea internă este posibilă nein
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,2 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 345510 32
EAN / GTIN 4045197698759
Număr producător 345510 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Superfinisate, ⌀ de ghidare şi cel exterior sunt rectificate dintr-o prindere; model parte de prindere conform DIN 1835 B. Concentricitate 0,01 mm. Prindere cu parte cilindrică şi aplatizare (Weldon) cu ⌀ (d3) de 20 respectiv 25 mm.

Aplicaţie:

Pentru prinderea frezelor disc Cod 175000179820 cu ⌀ (d1 ) de 20 − 100 mm şi grosime de 0,2 − 6 mm.

Livrare:

Dorn de prindere, şurub de strângere şi inel intermediar.