MM s -A-L6/1,5-C125-T21-CH válcové šanky (osazené) pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3424350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3424350
EAN / GTIN 7291075486018
Číslo výrobce 3424350

Popis

Popis:

Zásuvky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 1-1/2″, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, velikost závitu sklíčidla, strana obrobku (THSZWS) T21, celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 1 181″
  • Délka těla (LB): 1-1/2″
  • Maximální délka těla (LBX): 1,62″
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS): T21
  • celková délka (OAL): 6″
  • Max. Úhel ponoření (RPMX): 12690 rev/min