MM S-A-L6/1,5-C125-T21-CH hengeres szárak (lépcsős) cserélhető marófejekhez

Cikkszám: 3424350
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3424350
EAN / GTIN 7291075486018
Gyártó száma 3424350

Leírás

Leírás:

Csatlakozók moduláris marófejekhez, testhossz (LB) 1-1/2″, tokmány átmérő, gépoldal (DCONMS) 1-1/4″, tokmány menetméret, munkadarab oldal (THSZWS) T21, teljes hossz (OAL) 6

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1 181″
  • Testhossz (LB): 1-1/2”
  • Max. Testhossz (LBX): 1,62″
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1-1/4”
  • Szerelőmenet mérete, munkadarab oldal (THSZWS): T21
  • teljes hossz (OAL): 6″
  • Max. Merülési szög (RPMX): 12690 Rev/min