MM S-A-L6/1.5-C125-T21-CH Hastes cilíndricas (escalonadas) para cabeças de fresagem substituíveis

N.º do artigo: 3424350
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3424350
EAN/GTIN 7291075486018
Número do fabricante 3424350

Descrição

Descrição:

Acessórios para cabeças de fresagem modulares, comprimento do corpo (LB) 1-1/2″, diâmetro do acessório, lado da máquina (DCONMS) 1-1/4″, tamanho da rosca do acessório, lado da peça (THSZWS) T21, comprimento total (OAL) 6″

Característica:

Diâmetro do corpo (BD): 1.181″ Comprimento do corpo (LB): 1-1/2″ Comprimento máximo do corpo (LBX): 1,62″ Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 1-1/4″ Tamanho da rosca de fixação, lado da peça (THSZWS): T21 Comprimento total (OAL): 6″ Ângulo de imersão máx. (RPMX): 12690 rpm