MM S-A-L6/1.5-C125-T21-CH Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3424350
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3424350
EAN / GTIN 7291075486018
Número del fabricante 3424350

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 1-1/2″, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T21, Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.181″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1-1/2″
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 1.62″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T21
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 12690 Rev/min