FFQ8 D4.00-08-1.50-12 Čelní frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3395205
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série NEOFEED
Druh produktu rovinná fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3395205
EAN / GTIN 7291075439236
Číslo výrobce 3395205
L-číslo L23980 2833

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4″, počet řezných položek (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 3,23″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3.236″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.06″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.23″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 12 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "NEOFEED" Zobrazit všechny