FFQ8 D063-06-22-12 Čelní frézy s vysokým posuvem pro oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3395197
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3395197
EAN / GTIN 7291075439137
Číslo výrobce 3395197
L-číslo L23980 62

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 43.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 12 Stupne