• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Prodloužení vrtáku, Délka L: 100mm

Artiklové číslo: 338480 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 20 mm
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Povrchová úprava leštěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338480 100
EAN / GTIN 4062406121082
Číslo výrobce 338480 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K prodloužení šroubovitých vrtáků, aby se dostaly přes různé překážející obrysy.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny č. 338490.