• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Extensão de broca, Comprimento L: 100

N.º do artigo: 338480 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento L Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total 100 mm
⌀ D 20 mm
⌀A 16 mm
L2 52 mm
Tipo de produto Extensão

Identificação e classificação

Número do artigo 338480 100
EAN/GTIN 4062406121082
Número do fabricante 338480 100
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Para extensão de brocas espirais para ultrapassar contornos de interferência.

Acessórios especiais:

Pinças de aperto n.º 338490.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados