• Ingen pris tilgjengelig

Borrförlänging, längd L: 100mm

Article no.: 338480 100

Select article variation and quantity

längd L (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 100 mm
⌀ D 20 mm
⌀A 16 mm
L2 52 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification & Classification

Artikkelkode 338480 100
EAN / GTIN 4062406121082
Manufacturer number 338480 100
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

För förlängning av spiralborrar för att förebygga konturstörningar.

Specialtillbehör:

Spänntänger nr 338490.