Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 19 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 38,3 mm
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 15.6 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 5
- Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
- Funkcní délka (LF) 25 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFT3 WXMT 030206T
- Celková délka (OAL) 38.3 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 0.5 Nxm