{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závitořezný rozsah | M0,5–M3 | |
| Upnutí | HSK-A 63 krátký | |
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
| Délka vyložení rozměr A | 109 mm | |
| ⌀ D1 | 10 mm | |
| ⌀ D2 | 20 mm | |
| ⌀ D3 | 26 mm | |
| L1 | 18 mm | |
| L2 | 55 mm | |
| L3 | 83 mm | |
| E | 25 mm | |
| Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
| Katalogové číslo | 338134 8 | |
| EAN / GTIN | 4054631189012 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |