Kivitel:
- Extrém alacsony axiális erők a csekély menetoldal nyomás és a tökéletes felületminőség érdekében.
- Torziós csillapító és kiegyenlítő mechanika palástirányban.
- Akár 150 mm mélység érhető el ⌀10 zavaró kontúrnál (M0,5-M3 menetmérethez).
- 80 bar-ig belső hűtőfolyadék ellátáshoz alkalmas.
- Alkalmas menetfúrókhoz és menetformázókhoz.
- Jobb- és balmenethez alkalmas.
- Alkalmas zsák- és átmenő furathoz.
- Minimális hosszkiegyenlítés nyomás- és a húzásirányában.
- Drámaian csökkenti a menetoldal nyomást a régi és az új CNC megmunkáló központoknál.
Előny:
- Biztonságos folyamatok a könnyű járásnak köszönhetően, még nyomatékterhelés alatt is.
- Hosszabb élettartamú menetfúró és formázó.
- Az eddig elérhetőnél lényegesen kisebb külső átmérő.
- Lényegesen több belső hűtés közvetlenül a szerszámnál a hagyományos szinkron befogókhoz képest (ER8).
- Kétszer olyan jó körfutási pontosság a legalacsonyabb menetoldal nyomás érdekében.
- Csillapított forgásirány váltás a kevesebb szerszámtörés érdekében.
Tartalom:
Villáskulcs
Figyelem:
A 338131 – 338135 sz. termékek csak CENTRO/P szorítópatronnal használhatóak (309365 – 309372 sz.). Minél gyengébb az axiális erő, annál jobb a minőség, alacsonyabb a kopás, hosszabb az élettartam, biztonságosabb a folyamat.
A
309754 sz. CP görgőkulcsot vagy a
309756 számú CP görgőkulcsot nyomatékkulcshoz külön kell megvásárolni.