Taphouder, ER-synchro, HSK-A 63 kort, voor ER-spantang-maat: 8

Artikelnummer: 338134 8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja, met max. 80 bar

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tapbereik M0,5 - M3
Opname HSK-A 63 kort
Inwendige koeling ja, met max. 80 bar
Afkoppellengte A-maat 109 mm
⌀ D1 10 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 26 mm
L1 18 mm
L2 55 mm
L3 83 mm
E 25 mm
Producttype Taphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 338134 8
EAN/GTIN 4054631189012
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem lage axiale krachten voor een lage flankdruk en een perfecte oppervlaktekwaliteit.
  • Torsiedemper en compensatiemechanisme in omtrekrichting.
  • Diepte tot 150 mm bij ⌀10 storende contour bereikbaar (voor draadafmeting M0,5-M3).
  • Geschikt voor interne koelvloeistoftoevoer tot 80 bar.
  • Geschikt voor tappen en roltappen.
  • Geschikt voor rechts en links schroefdraad.
  • Geschikt voor doorlopende en niet-doorlopende gaten.
  • Minimumlengtecompensatie in de druk- en trekrichting.
  • Vermindert aanzienlijk de flankdruk bij oude en nieuwe CNC-bewerkingscentra.

Voordeel:

  • Veilige processen door soepel bewegen, zelfs onder koppelbelasting.
  • Langere standtijd van de tap en roltap.
  • Aanzienlijk kleinere buitendiameter dan voorheen beschikbaar.
  • Aanzienlijk meer interne koeling direct bij het gereedschap vergeleken met conventionele synchrohouders (voor ER8).
  • Twee keer zo goede rondloopnauwkeurigheid voor de laagste flankdruk.
  • Gedempte omkering van draairichting voor minder gereedschapbreuken.

Levering:

Steeksleutel

Tip:

Productnr. 338131338135 alleen in gebruik met CENTRO/P spantangen (nr. 309365309372). Zwakkere axiale kracht betekent betere kwaliteit, minder slijtage, langere standtijd, een veiliger proces.
CP-rolsleutel nr. 309754 of CP-rolsleutel voor draaimoment nr. 309756 moet apart worden gekocht.

Downloads en documenten

Geschikte producten