{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Gäng-kapacitetsområde | M0,5 – M3 | |
| fäste | HSK-A100 kort | |
| Invändig | ja, med max. 80 bar | |
| utkragningslängd A-mått | 109 mm | |
| ⌀ D1 | 10 mm | |
| ⌀ D2 | 20 mm | |
| ⌀ D3 | 26 mm | |
| L1 | 18 mm | |
| L2 | 55 mm | |
| L3 | 83 mm | |
| E | 25 mm | |
| Produktslag | Gängskärningschuck |
| Artikkelkode | 338134 8 | |
| EAN / GTIN | 4054631189012 | |
| Manufacturer/responsible person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |