Závitořezná hlava ER-Synchro, HSK-A 63 krátký, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11

Artiklové číslo: 338134 11
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 80 barech

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závitořezný rozsah M3 - M6
Upnutí HSK-A 63 krátký
Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Délka vyložení rozměr A 129 mm
⌀ D1 16 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ D3 32 mm
L1 25 mm
L2 71 mm
L3 103 mm
E 35 mm
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338134 11
EAN / GTIN 4054631186981
Výrobce/odpovědná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

  • Extrémně nízké axiální síly pro nízký tlak na boky a dokonalou kvalitu povrchu.
  • Tlumič torzních sil a kompenzační mechanismus v obvodovém směru.
  • Hloubky až 150 mm lze dosáhnout pomocí interferenčního obrysu o ⌀ 10 (pro velikost závitu M0,5–M3).
  • Vhodné na vnitřní přívod chladicí kapaliny do tlaku 80 bar.
  • Vhodné pro strojní a tvářecí závitníky.
  • Vhodné pro pravý i levý závit.
  • Vhodné pro slepé a průchozí díry.
  • Minimální kompenzace délky ve směru tlaku a tahu.
  • Ve starých a nových CNC obráběcích centrech dramaticky snižuje tlak na boky.

Výhoda:

  • Bezpečné procesy díky plynulému chodu i při zatížení krouticím momentem.
  • Delší trvanlivost závitníku/tvářecího závitníku.
  • Podstatně menší vnější průměr, než byl až dosud k dispozici.
  • Ve srovnání s běžnými synchronizačními sklíčidly (u ER8) podstatně více vnitřního chlazení přímo u nástroje.
  • Dvojnásobná přesnost vystředěného chodu pro nejnižší tlak na boky.
  • Tlumená změna směru otáčení pro méně prasklých nástrojů.

Rozsah dodávky:

Otevřený klíč

Poznámka:

Výrobky č. 338131338135 jsou používány pouze s upínacími kleštinami CENTRO/P (č. 309365309372). Čím slabší je axiální síla, tím lepší je kvalita, menší opotřebení, delší životnost, bezpečnější proces.
Válečkový klíč CP č. 309754 nebo válečkový klíč CP na krouticí moment č. 309756 je nutné zakoupit zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty