• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

AVC-D40-SVMCR-16T Vyměnitelné vrtací hlavy s 35° kosočtvercovými řeznými břitovými destičkami, 7° úhlem čela a 50° úhlem náběhu

Artiklové číslo: 3373690
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3373690
EAN / GTIN 7291075597585
Číslo výrobce 3373690

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, Dmin upichování 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Funkční délka (LF): 50 mm
  • Funkční šířka (WF): 20,5 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): VCMT 160408
  • Dmin oddělování 60 mm
  • Celková délka (OAL): 50 mm
  • Úhel náběhu v ose (GAMP): 5 stupňů
  • Radiální úhel náběhu (GAMF): 3 stupňů