AVC-D40-SVMCR-16T Têtes de perçage interchangeables avec inserts de coupe rhombiques à 35°, angle de dépouille de 7° et angle d’attaque de 50°.

Réf.: 3373690
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3373690
EAN / GTIN 7291075597585
Réf. fabricant 3373690

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 50 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 20.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): VCMT 160408
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 60 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 50 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 3 Degrees