• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D40-SVMCR-16T Auswechselbare Bohrköpfe mit 35° rhombischen Schneideinsätzen, 7° Freiwinkel und 50° Anstellwinkel

Artikel-Nr.: 3373690
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3373690
EAN / GTIN 7291075597585
Herstellernummer 3373690

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 50 mm, Dmin Abstechen 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 50 mm
  • Funktionsbreite (WF): 20.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VCMT 160408
  • Dmin Abstechen 60 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 50 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP): 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 3 Degrees