• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TGTBQ 25L-D52-JHP Nástrojové bloky pro upichování a zapichování Čtyřhranné adaptéry pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 3367538
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série LOGIQ F GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3367538
EAN / GTIN 7291075403756
Číslo výrobce 3367538
L-číslo L23920 2598

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 132 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Celková výška (OAH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 132 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 52 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ F GRIP" Zobrazit všechny