HM90 APCR 160504R-P IC08 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3358119
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIALU
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3358119
EAN / GTIN 7291075150384
Číslo výrobce 3358119
L-číslo L23910 567

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 15,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 25,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,8 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 16.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 25.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 12.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2
  • Délka stírací hrany (BS) 1 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny