SM D2.00-1.18-.75-16 Nástrčné frézy pro HM90 APCR 1605 Destičky pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3103048
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3103048
EAN / GTIN 7291075174885
Číslo výrobce 3103048
L-číslo L23980 2126

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,88″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 1,18″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 2,16″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.88″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.18″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL): 2.16″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny