{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02001015 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm; 11 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm; 11 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Weldonelement mit Ausgleich, lang | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 11 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 11 mm | |
| Nepodepřená délka A | 152 mm | |
| Délkové vyrovnání tlak | 0,2 mm | |
| Délkové vyrovnání tah | 0,2 mm | |
| Konstrukce | dlouhá; Úzké | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Rychlovýměnné upínače | |
| d | 11 mm | |
| V | 10 mm | |
| D | 20 mm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno; kalené | |
| Hmotnost | 0,322 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 335725 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197801562 | |
| Číslo výrobce | 335725 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |