• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DCN 055-017-06C-3D Těleso vrtáku s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3346491
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3346491
EAN / GTIN 7291075400120
Číslo výrobce 3346491
L-číslo L24040 915

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 5,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 5,5, celková délka (OAL) 63,15 mm, efektivní délka (LU) 17,31 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 5.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 5.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 5.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 5.5
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 055
  • Celková délka (OAL) 63.15 mm
  • Délka špicky britu(PL) 0.81 mm
  • Délka upínace (LPR) 29.13 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 35 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 17.31 mm