• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 055-017-06C-3D Bohrkörper mit Innenkühlung, zylindrischem Schaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3346491
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3346491
EAN / GTIN 7291075400120
Herstellernummer 3346491
L-Nummer L24040 915

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 5.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 5.5, Gesamtlänge (OAL) 63.15 mm, Nutzlänge (LU) 17.31 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 5.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 5.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 5.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 5.5
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 055
  • Gesamtlänge (OAL) 63.15 mm
  • Point Length (PL) 0.81 mm
  • Kraglänge (LPR) 29.13 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 35 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 17.31 mm

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb