DCN 055-017-06C-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3346491
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3346491
EAN / GTIN 7291075400120
Réf. fabricant 3346491
Article hors catalogue L24040 915

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 5.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 5.5, Longueur hors tout (OAL) 63.15 mm, Longueur utile (LU) 17.31 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 5.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 5.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 5.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 5.5
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 055
  • Longueur hors tout (OAL) 63.15 mm
  • Point Length (PL) 0.81 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 29.13 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 35 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 17.31 mm