TR6 ERD1.25-4-3.5W1.25-10 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Artiklové číslo: 3344369
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série TOR6MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3344369
EAN / GTIN 7291075395563
Číslo výrobce 3344369
L-číslo L23980 1886

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,098″, Celková délka (OAL) 5,78″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU) 3,3″

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 17 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.053″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.098″
  • Funkcní délka (LF): 4.639″
  • Délka hlavy (LH): 3-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Celková délka (OAL): 5.78″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 3.3″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny