TR6 ERD1.25-6-4.0W1.25-07 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Artiklové číslo: 3344288
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série TOR6MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3344288
EAN / GTIN 7291075395549
Číslo výrobce 3344288
L-číslo L23980 1872

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 6, hloubka řezu maximum (APMX) 0,039″, Celková délka (OAL) 6,28″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU) 3,83″

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 18 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.171″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.039″
  • Funkcní délka (LF): 5.139″
  • Délka hlavy (LH): 3.83″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Celková délka (OAL): 6.28″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 3.83″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny