AVC-D40-SIR-16 Vyměnitelné hlavice pro 80° kosočtvercové břitové destičky

Artiklové číslo: 3343843
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada WHISPERLINE
Označení výrobce Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten
Šířka upnutí min. 40 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3343843
EAN / GTIN 7291075436358
Číslo výrobce 3343843
L-číslo L24090 33

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 44 mm