AVC-D40-SIL-16 Vyměnitelné hlavice pro 80° kosočtvercové břitové destičky

Artiklové číslo: 3343844
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada WHISPERLINE
Označení výrobce Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten
Šířka upnutí min. 40 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3343844
EAN / GTIN 7291075436365
Číslo výrobce 3343844
L-číslo L24090 32

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Levá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 44 mm