AVC-D25-SIL-16 Vyměnitelné hlavice pro 80° kosočtvercové břitové destičky

Artiklové číslo: 3343838
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada WHISPERLINE
Označení výrobce Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten
Šířka upnutí min. 25 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3343838
EAN / GTIN 7291075436327
Číslo výrobce 3343838
L-číslo L24090 29

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Levá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 29 mm