• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

AVC-D40-SIR-16 Interchangeable Boring Heads for Threading Inserts

Artikelnummer: 3343843
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie WHISPERLINE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3343843
EAN/GTIN 7291075436358
Nummer fabrikant 3343843
L-nummer L24090 33

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad gereedschaphouder

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Dmin afsteken 44 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan