SDK D3.0-2.6-05-1.25-12-C Nástrčné frézy nesoucí SDHT 1205 Destičky pro obrábění titanu

Artiklové číslo: 3323007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série XQUAD
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3323007
EAN / GTIN 7291075389159
Číslo výrobce 3323007
L-číslo L23980 1652

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 3″, Cutting Item Count (CICT) 30, Depth of Cut maximum (APMX) 2,603″, Flute Count (NOF) 5, OAL) 3,661″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 30
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.603″
  • Pocet drážek (NOF): 5
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.874″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SDHT 1205
  • Celková délka (OAL): 3.661″

Vhodné produkty

Ze stejné série "XQUAD" Zobrazit všechny