TR6 FR D42-06-16-10 Večnamenski natični rezkar za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3320741
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3320741
EAN/GTIN 7291075388251
Številka proizvajalca 3320741
L-število L23980 409

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 42 mm, število ploščic (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 32 mm, skupna dolžina (OAL) 37,15 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 37 mm
  • Premer (DC/DCX) 42 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 42 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 32 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Skupna dolžina (OAL) 37,15 mm