DCNM 060-018-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Artiklové číslo: 3320325
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série FLEXFIT
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3320325
EAN / GTIN 7291075401134
Číslo výrobce 3320325
L-číslo L24040 849

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 6.0, celková délka (OAL) 64 mm, efektivní délka (LU) 22 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 060
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Délka špicky britu(PL) 0.96 mm
  • Délka upínace (LPR) 42 mm
  • Použitelná délka (LU) 22 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny