GRIPA 3.00-0.40 IC07 Oboustranně broušené břitové destičky pro vnější/vnitřní zapichování a axiální drážkování.

Artiklové číslo: 3314407
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3314407
EAN / GTIN 7291075473797
Číslo výrobce 3314407
L-číslo L23940 2248

Popis

Popis:

Drážkovací / soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů