Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Základní těleso čelního unašeče CoAE pro upnutí do soustružnického sklíčidla, ⌀ stopky: 25mm

Artiklové číslo: 327541 25

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE
Celková délka L 150,5 mm
Průměr hlavy D 63 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Užitná délka L2 20 mm
Upínač na straně stroje válcová stopka
Průměr stopky DS 25 mm
Délka stopky LS 87,5 mm
S odtlačovacím závitem ne
S absorpcí nárazů ne
Směr při použití Vlevo; Vpravo
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Použití Frézování; Soustružení
Hmotnost 1,5 kg
Druh produktu Čelní unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327541 25
Číslo výrobce 1341541
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Bez středícího hrotu a unášecích kotoučů, pro pravý i levý chod.
Čelní unašeče jsou upínací nástroje ve strojírenské výrobě. Slouží k přenosu točivého momentu z vřetena stroje na obrobek. Pomocí čelních unašečů (nazývaných také unášecí hroty) jsou hřídele v obráběcích strojích upnuty mezi hroty. Celou vnější konturu obrobku lze obrobit na jedno upnutí. Díky upnutí přes střed obrobku lze realizovat úlohy s vysokými nároky na obvodovou házivost.
CoAE je konstantní čelní unašeč, který se ručně upíná do soustruhu. Používá se zejména pro obrábění soustružením po celé délce. Konstrukční díly se upínají z čelní strany. Ve stejném upnutí lze provádět také frézování. Boduje konstantní upínací silou, a to i při nerovných čelních plochách nebo větších odchylkách kolmosti. Upínač nemá žádnou radiální vůli. Díky modulární konstrukci lze s jediným čelním unašečem použít různé hroty a také různé unášecí kotouče a lze tak obrobit širokou škálu geometrií. Čelní unašeč Röhm CoAE nahrazuje model CoA. Vhodný pro obráběcí stroje s ručním upínáním.

Vhodné pro:

Soustružnické hroty č. 321720, 321750 a 321770.

Zvláštní příslušenství:

Unášecí kotouče č. 327601 – 327651, středicí hrot č. 327661.