{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Zentrierspitze CoAE fuer Stirnseiten-Mitnehmer | |
| Celková délka L | 30 mm | |
| Průměr hlavy D | 20 mm | |
| Provedení středicího hrotu | pevný | |
| Úhel špičky α | 60 stupeň | |
| Největší průměr hrotu D1 | 12 mm | |
| Tupý kužel na čelní straně | ne | |
| Poloviční středicí hrot | ne | |
| Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty | ne | |
| Použití | Frézování; Soustružení | |
| Hmotnost | 0,115 kg | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 327661 12 | |
| EAN / GTIN | 4019208505466 | |
| Číslo výrobce | 1341944 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |