Sada čelních unášečů s Morse kuželem / válcovým, pravý chod, Typ: 3

Artiklové číslo: 327455 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pracovního rozsahu 13 mm - 24 mm
⌀ středicích hrotů 4; 6 mm
Druh produktu Čelní unašeč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327455 3
EAN / GTIN 4067263557982
Číslo výrobce 327455 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Kotouč čelního unašeče Constant s úhlem hrotu 60° pro použití při soustružení a broušení.
  • Čelní unášeč s pružícím, upínatelným středicím hrotem pro stabilní upínací situaci bez vůle.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti díky kompletně broušené mechanice.
  • Dokonalá funkčnost v kombinaci s našimi soustružnickými hroty č. 321720, 311750 nebo 321770.
  • Praktické v systémovém boxu GARANT 630320.

Rozsah dodávky:

  • 1× základní těleso čelního unášeče č. 327465 (vhodné pro pravý a levý chod).
  • 2× středicí hrot č. 327488.
  • 2× unášecí kotouče č. 327470.