Systémový box, Typ: 21-1

Artiklové číslo: 630320 21-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 494 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 127 mm
Vnější rozměr šířka 85 mm
Vnější rozměr výška 47 mm
Vnitřní rozměr délka 121 mm
Vnitřní rozměr šířka 74 mm
Vnitřní rozměr výška 38 mm
Druh produktu Systémový box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630320 21-1
EAN / GTIN 4045197610881
Číslo výrobce 630320 21-1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro univerzální ukládání různých nástrojů.