Sada čelních unášečů s Morse kuželem / válcovým, pravý chod, Typ: 4

Artiklové číslo: 327455 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení středicího hrotu pevný
Úhel špičky α 60 stupně
Pracovní rozsah min. Amin 17 mm
Pracovní rozsah max. Amax 32 mm
S absorpcí nárazů ano
Odpovídající průměry středicích hrotů D1 10 mm; 16 mm
Směr při použití Vpravo
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ano
Počet středicích hrotů 2 ks
Včetně úhlů hrotů 60 stupně
Použití Broušení; Soustružení
Druh produktu Čelní unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327455 4
EAN / GTIN 4067263557999
Číslo výrobce 327455 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Kotouč čelního unašeče Constant s úhlem hrotu 60° pro použití při soustružení a broušení.
  • Čelní unášeč s pružícím, upínatelným středicím hrotem pro stabilní upínací situaci bez vůle.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti díky kompletně broušené mechanice.
  • Dokonalá funkčnost v kombinaci s našimi soustružnickými hroty č. 321720, 311750 nebo 321770.
  • Praktické v systémovém boxu GARANT 630320.

Rozsah dodávky:

  • 1× základní těleso čelního unášeče č. 327465 (vhodné pro pravý a levý chod).
  • 2× středicí hrot č. 327488.
  • 2× unášecí kotouče č. 327470.