MNC 508-254-38.1-279-12-5 Velkoprůměrové vyměnitelné vrtáky s pilotní vrtací hlavou a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3260249
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série COMBICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3260249
EAN / GTIN 7291075345865
Číslo výrobce 3260249
L-číslo L24040 1318

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC) 2″, Celková délka (OAL) 14,816″, použitelná délka (LU) 10-1/4″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.098″
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.968″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Desetinný ekvivalent: 2″
  • Prumer príruby (DF): 1.968″
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOGT 120408-W
  • Celková délka (OAL): 14.816″
  • Délka upínace (LPR): 11.9″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.67″
  • Použitelná délka (LU): 10-1/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "COMBICHAM" Zobrazit všechny