DCN 290-087-38.1A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3260107
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3260107
EAN / GTIN 7291075292725
Číslo výrobce 3260107
L-číslo L24040 307

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC) 1,142″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 29,0, Celková délka (OAL) 7,9″, použitelná délka (LU) 3,63″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.968″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.142″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.177″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.142″
  • Desetinný ekvivalent: 1.142″
  • Prumer príruby (DF): 1.968″
  • Funkcní délka (LF): 5.012″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 29.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 290
  • Celková délka (OAL): 7.9″
  • Délka špicky britu(PL): 0.208″
  • Délka upínace (LPR): 5.22″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.68″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 3.63″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny