ICM 179 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5508594
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5508594
EAN / GTIN 7291075245165
Číslo výrobce 5508594
L-číslo L24050 2428

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 17,9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 17.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.9 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.73 mm