DFN380-057-31.75A-1.5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Artiklové číslo: 3260026
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3260026
EAN / GTIN 7291075369014
Číslo výrobce 3260026
L-číslo L24040 993

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,496″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 38,0, Celková délka (OAL) 6,33″, použitelná délka (LU) 2,24″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.496″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.531″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.496″
  • Desetinný ekvivalent: 1.496″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 3.647″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 38.0
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HFP 380
  • Celková délka (OAL): 6.33″
  • Délka špicky britu(PL): 0.323″
  • Délka upínace (LPR): 3.97″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 2.24″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny