• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DFN 330-165-32A-5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Artiklové číslo: 3203369
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3203369
EAN / GTIN 7291075314991
Číslo výrobce 3203369
L-číslo L24040 808

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 33 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 33,0, celková délka (OAL) 263 mm, efektivní délka (LU) 165 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 33 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 33.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 33 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 195.67 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 33.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HFP 330
  • Celková délka (OAL) 263 mm
  • Délka špicky britu(PL) 7.33 mm
  • Délka upínace (LPR) 203 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 165 mm