DCNS 120-036-120B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Artiklové číslo: 3203012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3203012
EAN / GTIN 7291075297720
Číslo výrobce 3203012
L-číslo L24040 22

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezné destičky (DC) 12 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 93 mm, efektivní délka (LU) 37,82 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
  • Funkcní délka (LF) 49.82 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 120
  • Celková délka (OAL) 93 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.82 mm
  • Délka upínace (LPR) 52 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 41 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 37.82 mm