DR210-084-25-07-4D-T Vyměnitelné vrtací destičky pro svislé operace s vnitřním přívodem chladicí kapaliny a stopkou Weldon, hloubka vrtání 4xD

Artiklové číslo: 3202328
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3202328
EAN / GTIN 7291075276688
Číslo výrobce 3202328
L-číslo L24150 54

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 165 mm, efektivní délka (LU) 84 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.9 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 108.37 mm
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 070305-DT
  • Celková délka (OAL) 165 mm
  • Délka upínace (LPR) 109 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 84 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny