DR210-084-25-07-4D-T Mașină de găurit cu Plăcuţe pentru aplicații în poziție verticală cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 4xD

Cod articol.: 3202328
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3202328
EAN / GTIN 7291075276688
Număr producător 3202328
L-Număr L24150 54

Descriere

Descriere:

Mașină de găurit cu Plăcuţe pentru aplicații în poziție verticală cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă Weldon, adâncime de găurire 4xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 24.9 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 108.37 mm
  • Lungimea ansamblului 4xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 070305-DT
  • Lungime totală (OAL): 165 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 109 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 84 mm