SOGT 09T306-AL IC08 Vyměnitelné břitové destičky pro vrtáky DR pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5508937
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HC
Typ IC908
Řada DR-TWIST
Tloušťka řezné destičky 3,81 mm
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Tloušťka řezné destičky T 3,81 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky SOGT 09T306-AL
Označení řezné destičky SOGT 09T306-AL
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5508937
EAN / GTIN 7291075303568
Číslo výrobce 5508937
L-číslo L24160 22

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,6 mm, průměr mezikruží (IC) 9 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,81 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.81 mm